Ékrudas esztergatokmány alaptesttel és kemény felsőpofákkal 160

Cikkszám: 313120 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 702-4
Típus 160
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal 5 mm - 161 mm
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal 67 mm - 174 mm
Szorítási út pofánként S 6,2 mm
Külső ⌀ A 164 mm
Áteresztés E 42 mm
Tokmánymagasság D 63 mm
Központosító ⌀ B 145 mm
Belső kulcsnégyszög K 10 mm
Súly 9,3 kg
Maximális fordulatszám 5 400 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Ékrudas tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313120 160
EAN / GTIN 4019208227771
Gyártó száma 437490

Leírás

Kivitel:

  • Maximális körfutási és váltási pontosság.
  • Pofabiztosítással, központosan szorító.
  • Nagy áteresztő nyílás.
  • A pontosság a DIN 6386 által előírt érték kétszerese.
  • Nagy befogóerő csekély erőráfordítás mellett.
  • Nagyobb fordulatszámok a biztonsági reteszeléssel.
  • A pofák gyorsan és egyszerűen átfordíthatók ill. cserélhetők.
  • Külső körvonal permetvíz peremmel.
  • Zsírzófej valamennyi csúszó felület zsírzásához.

Előny:

Ott, ahol extra nagy befogóerők, nagy körfutási pontosság és megbízható tartós ismétlési pontosság a követelmény.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. Rögzítés csavarral elölről. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

Alapanyag:

Teljesen acélból készült, komplett felületedzéssel.

Tartalom:

1 készlet pofa, 1 szorítókulcs, 1 készlet rögzítőcsavar.

Figyelem:

Az E jelzésű furat felfúrható: 160-as méretnél 45 mm-re, 200-as méretnél 55 mm-re, 250-es méretnél 75 mm-re, 315-ös méretnél 102 mm-re (felár ellenében).