{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Típus | 200 | |
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal | 7 mm - 207 mm | |
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal | 71 mm - 214 mm | |
Szorítási út pofánként S | 6,8 mm | |
Külső ⌀ A | 206 mm | |
Áteresztés E | 52 mm | |
Tokmánymagasság D | 81 mm | |
Központosító ⌀ B | 185 mm | |
Belső kulcsnégyszög K | 12 mm | |
Súly | 18,6 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 600 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313120 200 | |
EAN / GTIN | 4019208227788 | |
Gyártó száma | 437491 |