{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Típus | 250 | |
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal | 8 mm - 253 mm | |
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal | 99 mm - 261 mm | |
Szorítási út pofánként S | 8 mm | |
Külső ⌀ A | 256 mm | |
Áteresztés E | 62 mm | |
Tokmánymagasság D | 92 mm | |
Központosító ⌀ B | 235 mm | |
Belső kulcsnégyszög K | 14 mm | |
Súly | 34,5 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 200 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313120 250 | |
EAN / GTIN | 4019208227795 | |
Gyártó száma | 437492 |