{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Típus | 315 | |
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal | 12 mm - 323 mm | |
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal | 102 mm - 319 mm | |
Szorítási út pofánként S | 10,2 mm | |
Külső ⌀ A | 322 mm | |
Áteresztés E | 87 mm | |
Tokmánymagasság D | 111 mm | |
Központosító ⌀ B | 300 mm | |
Belső kulcsnégyszög K | 17 mm | |
Súly | 64 kg | |
Maximális fordulatszám | 3 300 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313120 315 | |
EAN / GTIN | 4019208228013 | |
Gyártó száma | 437493 |