SOF45 D5.0-08-1.50-R18 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107316
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 800 Heavy Duty Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107316
EAN / GTIN 7291075360554
Gyártó száma 3107316
L-szám L23980 2128

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5,67 ″, vágási elem száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 2,44-1 / 4 ″, teljes hossza (OAL) 3 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 5”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5,67”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 5,67”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,197”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): 0706 ONMU
  • Teljes hossz (OAL): 2,44”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz