H690 E90AX D.75-2-W.75-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107257
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 690
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107257
EAN / GTIN 7291075353914
Gyártó száma 3107257
L-szám L23980 1982

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,31 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 3,38 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,31”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 2,364”
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Master Insert Identification (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
  • Teljes hossz (OAL): 3,38”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,8 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 690" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz