Leírás:
Čelní fréza s WSP, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 27 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 63 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 59 mm, celková délka (OAL) 50 mm.
Jellemző:
- Arbor stílus A..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
- Átmérő (DC/DCX) 63 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,5 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 59 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H690 TNKX 160610PNTR
- Teljes hossz (OAL) 50 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok