H690 F90AX D100-6-32-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106389
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELIDO 690
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106389
EAN / GTIN 7291075314236
Gyártó száma 3106389
L-szám L23980 677

Leírás

Leírás:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 100 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 100 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H690 TNKX 160610PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 690" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz