H690 F90AX D3.00-5-1.0-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106645
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 690
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106645
    EAN / GTIN 7291075322910
    Gyártó száma 3106645
    L-szám L23980 2028

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, Hub átmérő (DHUB) 2,83 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 3”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,531”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,83”
    • Master Insert Identification (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
    • Teljes hossz (OAL): 2”
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 690" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz