H690 F90AX D200-11-60-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106396
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 690
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106396
EAN / GTIN 7291075314298
Gyártó száma 3106396
L-szám L23980 690

Leírás

Leírás:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 200 mm, počet řezných těles (CICT) 11, průměr náboje (DHUB) 135 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 200 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 11
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 135 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H690 TNKX 160610PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 690" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban