H690 F90AX D063-5-27-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106544
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO 690
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106544
    EAN / GTIN 7291075314304
    Gyártó száma 3106544
    L-szám L23980 911

    Leírás

    Leírás:

    Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 5, kerékagy átmérő (DHUB) 59 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,5 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 59 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése H690 TNKX 160610PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 690" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz