Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitových destiček (NOF) 5, celková délka (OAL) 110 mm, stopka Weldon, stopka Weldon
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
- Átmérő (DC/DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 5
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 5
- Funkcionális hossz (LF) 74 mm
- Fej hossza (bal) 30 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H690 TNKX 1005
- Teljes hossz (OAL) 110 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1,6 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok