Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitových destiček (NOF) 5, celková délka (OAL) 130 mm, kulatá stopka, kulatá stopka
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
- Átmérő (DC/DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 5
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 5
- Funkcionális hossz (LF) 130 mm
- Fej hossza (bal) 30 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H690 TNKX 1005
- Teljes hossz (OAL) 130 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1,6 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok