H690 E90AX D20-2-W20-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107252
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 690
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107252
EAN / GTIN 7291075353860
Gyártó száma 3107252
L-szám L23980 71

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 2, max. vágóélhossz (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 90 mm, szár Weldon, szár Weldon, hasznos hossz (LU) 26 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 65 mm
  • Fej hossza (bal) 26 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H690 TNKX 1005
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,8 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 690" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz