Leírás:
Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépi oldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 2, vágóélhossz max. (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 110 mm, szár kerek, szár kerek.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Átmérő (DC/DCX) 20 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 110 mm
- Fej hossza (bal) 26 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H690 TNKX 1005
- Teljes hossz (OAL) 110 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2,8 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok