XNK D050-46-3-W40 XN13 Héjmarók

Cikkszám: 3107105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELISLOT
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107105
EAN / GTIN 7291075377767
Gyártó száma 3107105
L-szám L23980 119

Leírás

Leírás:

Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, vágóél átmérő (DC) 50 mm, vágótestek száma (CICT) 12, vágóél hossza max. (APMX) 46 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 125 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 46 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) XNMU 130608PNN-MM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELISLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz