HM390 ETC D16-2-C15-07-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107032
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107032
EAN / GTIN 7291075327502
Gyártó száma 3107032
L-szám L23980 63

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, üregátmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, marók száma (CICT) 2, max. vágóélhossz (APMX) 5 mm, furatok száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 150 mm, ülőszár kerek, ülőszár kerek, ülőszár kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Fej hossza (bal) 26 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TCKT 0703PCTR
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,9 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz