Leírás:
Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2-1/2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 10,37 ″, vágási elem száma (CICT) 17, Hub átmérő (DHUB) 5,3 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″
Jellemző:
- Arbor stílus: C
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2-1/2″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Vágási átmérő (DC): 10”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 10,37”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 10,37”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 17
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,18”
- Kerékagy átmérője (DHUB): 5,3”
- Master Insert Identification (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
- Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 50 fok