Leírás:
Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,2 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 5/8”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,2”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Funkcionális hossz (LF): 2,047”
- Fej hossza (bal): 1”
- Master Insert Identification (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
- Teljes hossz (OAL): 3”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 1,9 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok