TDCT 1505PDR INOX

Cikkszám: 226576 INOX
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség IC830
Szerszámanyag HM
Váltólapka ISO kód TDCT 1505PDR
Előtolás fz 0,2 mm
Cserék / élek száma 3
Geometria PDR
Gyártó jelölése HM390 TDCT 1505PDR IC830
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226576 INOX
EAN / GTIN 7291075312737
Gyártó száma 5607508

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Trigon váltólapka 3 helikális vágóéllel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz