IQ845 FSYD080-08-25.4-R07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DOVEIQMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106856
EAN / GTIN 7291075311501
Gyártó száma 3106856
L-szám L23980 833

Leírás

Leírás:

Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm, átmérő (DC/DCX) 89,4 mm, vágótestek száma (CICT) 8, tengelyátmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 89,4 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 89,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése IQ845 SYHU 0704ADN
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 50 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz