Leírás:
Homlok-, sarokmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm, átmérő (DC/DCX) 89,4 mm, vágótestek száma (CICT) 6, tengelyátmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm.
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
- Átmérő (DC/DCX) 89,4 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 89,4 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 6
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,6 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése IQ845 SYHU 0704ADN
- Teljes hossz (OAL) 50 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 50 fok