FDN D5.0-0.62-10-XN13 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106746
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELISLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106746
EAN / GTIN 7291075335521
Gyártó száma 3106746
L-szám L23980 2195

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,378 ″, vágási átmérő (DC) 5 ″, vágási tétel száma (CICT) 12, vágási mélység maximum (AMX) 0,62 ″, Flute Count (NOF) 6, Hub átmérő (DHUB) 2,56 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 12

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,378”
  • Vágási átmérő (DC): 5”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,62”
  • Fuvola száma (NOF): 12
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,56”
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 6
  • Használható hossz (LU): 1,47”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz