Leírás:
Végmaró WSP-vel, üregátmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 95 mm, ülőszár Weldon, ülőszár Weldon, ülőszár Weldon
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
- Átmérő (DC/DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 63 mm
- Fej hossza (bal) 26 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H690 TNKX 1005
- Teljes hossz (OAL) 95 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2,6 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok