Leírás:
Frézy pro čelní frézování, rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných destiček (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm
Jellemző:
- Arbor stílus A..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
- Átmérő (DC/DCX) 63 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H690 TNKX 100504PNTR
- Teljes hossz (OAL) 40 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok