Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC/DCX) 1-1/2″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximális (APMX) 0,217 ″, teljes hossz (OAL) 4,55 ″ szár, Weldon típus, Weldon szár típus Weldon
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1,4”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,87”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,217”
- Funkcionális hossz (LF): 3,313”
- Master Insert Identification (MIID): NWT 060405AER-76
- Teljes hossz (OAL): 4,55”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 42 fok