HM390 ETP D25-2-C25-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106412
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106412
EAN / GTIN 7291075313888
Gyártó száma 3106412
L-szám L23980 2813

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 120 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 100304PDR
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,9 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz