ERW D015A025-B-3-C25-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106279
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106279
EAN / GTIN 7291075223231
Gyártó száma 3106279
L-szám L23980 551

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 15 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Előlapi B verzió
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • A vágólap (MIID) RCCT 1004MO leírása
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz