HTP D020-3-L150-C20-LN06 Merülőmarók

Cikkszám: 3105868
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105868
EAN / GTIN 7291075289770
Gyártó száma 3105868
L-szám L23980 2612

Leírás

Leírás:

Süllyesztőfúrófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 20 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágóél hossza max. (APMX) 2,5 mm, effektív furatok száma, homlokoldal (ZEFF) 3, teljes hossz (OAL) 150 mm, effektív hossz (LU) 40 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 3
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 40 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz