F90LN D100-10-32AFR CA11 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105796
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ALUTANG
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105796
EAN / GTIN 7291075124804
Gyártó száma 3105796
L-szám L23980 1131

Leírás

Leírás:

Homlok- és sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 10, tengelyátmérő (DHUB) 97 mm, teljes hossz (OAL) 55 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 100 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 97 mm
  • Az LNMT 1106PN-N MM (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 55 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz