F90LN D080-05-27AFR CA11 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Serie ALUTANG
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104180
EAN / GTIN 7291075124767
Gyártó száma 3104180
L-szám L23980 1261

Leírás

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 77 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 77 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz