F90LN D063-06-22AFR CA11 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105794
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ALUTANG
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105794
    EAN / GTIN 7291075124781
    Gyártó száma 3105794
    L-szám L23980 1114

    Leírás

    Leírás:

    Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 6, tengelyátmérő (DHUB) 60,4 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 60,4 mm
    • Az LNMT 1106PN-N MM (MIID) vágólap jelölése
    • Teljes hossz (OAL) 45 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz