F90LN D125-12-40AFR CA11 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105798
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ALUTANG
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105798
EAN / GTIN 7291075124828
Gyártó száma 3105798
L-szám L23980 1139

Leírás

Leírás:

Homlokmarók, sarokmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 125 mm, vágótestek száma (CICT) 12, tengelyátmérő (DHUB) 122 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 125 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 122 mm
  • Az LNMT 1106PN-N MM (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz