Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,78 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,236 ″, teljes hossz (OAL) 8 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek
Jellemző:
- Testátmérő (BD): 0,961”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,78”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,78”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,236”
- Elülső típus: A
- Fej hossza (bal): 1,6”
- Master Insert Identification (MIID): RCCT 1206MO
- Teljes hossz (OAL): 8”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 7 fok
- Szár típusa: Kerek