{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Acél | |
Külső ⌀ A | 250 mm | |
Áteresztés E | 76 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 82 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 122 mm | |
Központosító ⌀ B | 200 mm | |
Központosító mélység C | 5 mm | |
Kulcsnégyszög K | 12 mm | |
Súly | 25,6 kg | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 310505 250 | |
EAN / GTIN | 4019208526973 | |
Gyártó száma | 185305 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső ⌀ A: 250mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 228,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
579,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
952,68 €
830,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ A | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Áteresztés E | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Magasság pofákkal H2 | 122 mm | 119 mm | 123 mm |
Magasság pofák nélkül H1 | 82 mm | 85 mm | 89 mm |
Anyag | Acél | Öntvény | Acél |
Szabvány | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok | Spirálmenetes tokmányok | Spirálmenetes tokmányok |