{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Acél | |
Külső ⌀ A | 80 mm | |
Áteresztés E | 19 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 39,5 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 53,5 mm | |
Központosító ⌀ B | 56 mm | |
Központosító mélység C | 3 mm | |
Kulcsnégyszög K | 6 mm | |
Súly | 1,5 kg | |
Maximális fordulatszám | 7 000 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 310505 80 | |
EAN / GTIN | 4019208028316 | |
Gyártó száma | 185300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval 80 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
515,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
278,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
378,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ A | 80 | 80 | 80 |
Áteresztés E | 19 | 16 | 16 |
Súly | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Anyag | Acél | Öntvény | Acél |
Maximális fordulatszám | 7 000 | 5 000 | 7 000 |
Központosító mélység C | 3 | 3 | 3 |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák |