{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Acél | |
Külső ⌀ A | 315 mm | |
Áteresztés E | 103 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 95 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 141 mm | |
Központosító ⌀ B | 260 mm | |
Központosító mélység C | 5 mm | |
Kulcsnégyszög K | 14 mm | |
Súly | 51,2 kg | |
Maximális fordulatszám | 2 300 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 310505 315 | |
EAN / GTIN | 4019208026824 | |
Gyártó száma | 185306 |