ERW D028A040-A-4-C32-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105015
EAN / GTIN 7291075223217
Gyártó száma 3105015
L-szám L23980 625

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 28 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 6 mm, celková délka (OAL) 250 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 31 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 28 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 28 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Az előlap „A” verziója
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • A vágólap (MIID) RCCT 1206MO leírása
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz