Leírás:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 87 mm, průměr řezu (DC) 250 mm, počet řezných těles (CICT) 26, šířka řezu max (CWX) 12 mm, šířka řezu min (CWN) 10 mm, počet řezných hran (NOF) 26, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 14 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 13
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
- Vágási mélység, max (CDX) 87 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 26
- Vágási szélesség max (CWX) 12 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 10 mm
- Vágóélek száma (NOF) 26
- Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
- A vágólap (MIID) LNET 126504-TN leírása
- Teljes hossz (OAL) 14 mm
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 13