Leírás:
Čelní a rohové frézy s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 139,8 mm, počet destiček (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63 mm.
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
- Átmérő (DC/DCX) 139,8 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 139,8 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,15 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 82 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése S845 SXMU 1606ADTR
- Teljes hossz (OAL) 63 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok