S845 F45SX D200-12-60-R16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104785
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 845 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104785
EAN / GTIN 7291075208948
Gyártó száma 3104785
L-szám L23980 495

Leírás

Leírás:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 214,8 mm, počet řezných hran (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 135 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 214,8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 214,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,15 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 135 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése S845 SXMU 1606ADTR
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 845 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz