Leírás:
Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 64,8 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 45 mm
Jellemző:
- Arbor stílus A..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
- Átmérő (DC/DCX) 64,8 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 64,8 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 5
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,15 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése S845 SXMU 1606ADTR
- Teljes hossz (OAL) 45 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok