S845 F45SX D100-07-32-R16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104574
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO 845 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104574
    EAN / GTIN 7291075208887
    Gyártó száma 3104574
    L-szám L23980 314

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr upevňovacího závitu, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 114,8 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 114,8 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 114,8 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 7
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,15 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése S845 SXMU 1606ADTR
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 845 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz