FRW D084A100-07-31.75-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104170
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104170
EAN / GTIN 7291075185676
Gyártó száma 3104170
L-szám L23980 1244

Leírás

Leírás:

Homlokmaró WSP-vel, a gép felőli nyélátmérő (DCONMS) 31,75 mm, az átmérő (DC/DCX) 100 mm, a furatok száma (CICT) 7, a tengely átmérője (DHUB) 70 mm, a teljes hossz (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 31,75 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 84 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 100 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 100 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • A vágólap (MIID) RCMT 1607MO leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz