SDN D125-0608-40-CALN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103981
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103981
EAN / GTIN 7291075182576
Gyártó száma 3103981
L-szám L23980 2

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 32 mm, vágási átmérő (DC) 125 mm, vágótestek száma (CICT) 8, vágási szélesség max. (CWX) 8,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 6 mm, furatok száma (NOF) 8, tengelyátmérő (DHUB) 55 mm, teljes hossz (OAL) 12 mm, perifériás furatok száma (ZEFP) 4.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 8,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 124504-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 12 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz