SDN D200-0810-50-CALN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103668
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103668
EAN / GTIN 7291075182545
Gyártó száma 3103668
L-szám L23980 2795

Leírás

Leírás:

Vágó- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 63 mm, vágási átmérő (DC) 200 mm, vágókések száma (CICT) 16, vágási szélesség max. (CWX) 10,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 8 mm, furatok száma (NOF) 16, tengelyátmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 14 mm, perifériás furatok száma (ZEFP) 8.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 63 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 16
  • Vágási szélesség max (CWX) 10,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 125504-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 14 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz