SDN D160-0810-40-CALN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103667
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103667
EAN / GTIN 7291075182538
Gyártó száma 3103667
L-szám L23980 1371

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 50 mm, vágási átmérő (DC) 160 mm, vágótestek száma (CICT) 12, vágási szélesség max (CWX) 10,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 8 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 55 mm, teljes hossz (OAL) 14 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágási szélesség max (CWX) 10,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 125504-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 14 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz