FDN D160-0810-40R-CALN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103664
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGSLOT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103664
    EAN / GTIN 7291075182439
    Gyártó száma 3103664
    L-szám L23980 1372

    Leírás

    Leírás:

    Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 44 mm, vágási átmérő (DC) 160 mm, vágótestek száma (CICT) 12, vágási szélesség max (CWX) 10,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 8 mm, vágóélek száma (N) 12, kerékagy átmérő (DHUB) 80 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 44 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 12
    • Vágási szélesség max (CWX) 10,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 12
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
    • A vágólap (MIID) LNET 124804-TN leírása
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
    • Tényleges hossz (LU) 29,5 mm

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz