Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,732 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,68 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,079 ″, Flute (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 4,47 ″, szár típusa CLICKFIT, szár típusa CLICKFIT, használható hossz (LU) 2,38 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CLICKFIT
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,732”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,68”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,68”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,079”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Funkcionális hossz (LF): 2,81”
- Fej hossza (bal): 2-1/2″
- Master Insert Identification (MIID): FF WOMT09T3
- Teljes hossz (OAL): 4,47”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár típusa: CLICKFIT
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 13 fok
- Használható hossz (LU): 2,38”