Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,68 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,079 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 6,58 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, szárhossz 4 ″, használható hossz (LU)
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,68”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,68”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,079”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Fej hossza (bal): 3,89”
- Master Insert Identification (MIID): FF WOMT09T3
- Teljes hossz (OAL): 6,58”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 13 fok
- Nyomaték (TQ): 42,5 lbfxin
- Használható hossz (LU): 4”